くもん出版
くもん出版の 玩具/おもちゃ
くもん出版の その他一般玩具
おふろでレッスン せかいちず
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18975401
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
水で濡らすだけでお風呂の壁に簡単に貼れるポスター。おふろで楽しく世界地図を覚えられます。
幅(mm)
520
高さ(mm)
60
質量(g)
115
奥行(mm)
60
適合年齢(歳)
2歳以上
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0