S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
台形ランナ用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
52
刃長(mm)
5
片角(°)
12
注文コード
18975417
品番
DRE 2.5X12゜
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,680
この商品は
全長・刃長・片角
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
5
全長(mm)
52
小端径(Φmm)
2.5
大端径(Φmm)
4.63
材質
高コバルトハイス(SKH57)
柄径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
±0.05
テーパ片角許容差(分)
0〜-10
片角(°)
12