※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
台形ランナ用エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
77
刃長(mm)
12
片角(°)
15
注文コード
18975609
品番
DRE 6X15°
参考基準価格(税別)
¥19,240
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・片角
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
12
全長(mm)
77
小端径(Φmm)
6
大端径(Φmm)
12.43
材質
高コバルトハイス(SKH57)
シャンク径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
25
外径許容差(mm)
±0.05
テーパ片角許容差(分)
0~-10
片角(°)
15