S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ボール超硬エンドミル
超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18975724
品番
GCALBE 5R
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。
焼きばめシステム対応。
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)
25
全長(mm)
100
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5
ねじれ角(°)
45
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03