S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.7
注文コード
18975785
品番
GC2T 0.7
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
1.4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.7
刃数
2
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03