013050-1160A ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学) 18975906 013050-1160A ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学) 18975906

ガラスろ過器るつぼ形 1G

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 型式1GP160 注文コード18975906 品番013050-1160A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はTGK品番・型式・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。

用途
精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
材質ほうけい酸ガラス 型式1GP160 容量(mL)30 高さ(mm)60 フィルター穴径(μm)100〜160 ろ過板直径(Φmm)34

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
化学実験
教育・研究機関

物は問題ない。ただ、1個単位で3つ買ったほうが1箱(3個入)で買うより少し安いという価格設定が不思議だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする