SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
P16
注文コード
18976028
品番
013070-116
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)
30
材質
ほうけい酸ガラス
型式
P16
高さ(mm)
78
摺合せ
29/17
フィルター穴径(μm)
10〜16
商品説明動画
参考になった