013070-1160 共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学) 18976037 013070-1160 共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式 SIBATA(柴田科学) 18976037

共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型式P160 注文コード18976037 品番013070-1160
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は型式など5種類から選べます 他の種類を見る

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。

容量(mL)30 材質ほうけい酸ガラス 型式P160 高さ(mm)78 摺合せ29/17 フィルター穴径(μm)100〜160

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする