SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
共通摺合ガラスろ過器 1G るつぼ形 分離足式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
P40
注文コード
18976055
品番
013070-140
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)
30
材質
ほうけい酸ガラス
型式
P40
高さ(mm)
78
摺合せ
29/17
フィルター穴径(μm)
16〜40
商品説明動画
参考になった