SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18976073
品番
013080-2
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
用途
分離足式ガラスろ過器用
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
117
吸入口外径(Φmm)
8
足外径(Φmm)
12
摺合せ
29/17