SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
材質
ほうけい酸ガラス
注文コード
18976098
品番
013110-11160A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
アズワン品番・TGK品番・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)
60
材質
ほうけい酸ガラス
型式
11GP160
ポアサイズ(μm)
100〜160
足長(mm)
70
足外径(Φmm)
9
フィルター穴径(μm)
100〜160
ろ過板直径(Φmm)
39
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18976098
013110-11160A
33233907
013110-11160A
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形
SIBATA(柴田科学)
1ケース(3個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました