SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
18976107
品番
013110-1116A
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)
60
材質
ほうけい酸ガラス
型式
11GP16
ポアサイズ(μm)
10〜16
足長(mm)
70
足外径(Φmm)
9
フィルター穴径(μm)
10〜16
ろ過板直径(Φmm)
39
商品説明動画
参考になった