ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 材質ほうけい酸ガラス 注文コード18976125 品番013110-1140A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品はアズワン品番・TGK品番・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

容量(mL)60 材質ほうけい酸ガラス 型式11GP40 ポアサイズ(μm)16〜40 足長(mm)70 足外径(Φmm)9 フィルター穴径(μm)16〜40 ろ過板直径(Φmm)39

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18976125 013110-1140A 33233882 013110-1140A ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) ガラスろ過器 11G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 1ケース(3個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする