SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 11G 円筒ロート形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
材質
ほうけい酸ガラス
注文コード
18976134
品番
013110-115A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
この商品は
アズワン品番・TGK品番・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
容量が60mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
容量(mL)
60
材質
ほうけい酸ガラス
型式
11GP5.5
ポアサイズ(μm)
4〜5.5
足長(mm)
70
足外径(Φmm)
9
フィルター穴径(μm)
4〜5.5
ろ過板直径(Φmm)
39
商品説明動画
参考になった