SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 165G ブフナロート形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976195
品番
013110-165100
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
145
容量(mL)
1500
材質
ほうけい酸ガラス
型式
165GP100
ポアサイズ(μm)
40〜100
足長(mm)
180
足外径(Φmm)
24
フィルター穴径(μm)
40〜100
商品説明動画
参考になった