013110-16540 ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学) 18976238 013110-16540 ガラスろ過器 165G ブフナロート形 SIBATA(柴田科学) 18976238

ガラスろ過器 165G ブフナロート形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18976238 品番 013110-16540
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。

ろ過板直径(Φmm)145 容量(mL)1500 材質ほうけい酸ガラス 型式165GP40 ポアサイズ(μm)16〜40 足長(mm)180 足外径(Φmm)24 フィルター穴径(μm)16〜40

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする