SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 17G 円筒ロート形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976256
品番
013110-1716
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
65
容量(mL)
140
材質
ほうけい酸ガラス
TGK品番
371-09-45-54
型式
17GP16
ポアサイズ(μm)
10〜16
足長(mm)
85
足外径(Φmm)
12
フィルター穴径(μm)
10〜16
商品説明動画
参考になった