ガラスろ過器 17G 円筒ロート形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 型式17GP160 注文コード18976265 品番013110-17160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は型式・アズワン品番・TGK品番など8種類から選べます 他の種類を見る

容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。

ろ過板直径(Φmm)65 容量(mL)140 材質ほうけい酸ガラス 型式17GP160 ポアサイズ(μm)100〜160 足長(mm)85 足外径(Φmm)12 フィルター穴径(μm)100〜160

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18976265 013110-17160 33233943 013110-17160 ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) ガラスろ過器 17G 円筒ロート形 SIBATA(柴田科学) 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする