SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 26G ブフナロート形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976387
品番
013110-26160
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
110
容量(mL)
750
材質
ほうけい酸ガラス
型式
26GP160
ポアサイズ(μm)
100〜160
足長(mm)
135
足外径(Φmm)
18
フィルター穴径(μm)
100〜160
商品説明動画
参考になった