SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器円筒ロート形 3G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
18976432
品番
013110-316A
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)
34
容量(mL)
30
材質
ほうけい酸ガラス
ポアサイズ(μm)
10〜16
型式
3GP16
足長(mm)
55
足外径(Φmm)
8
フィルター穴径(μm)
10〜16
商品説明動画
参考になった