013160-51250 ガラスろ過器 51G ロート形 SIBATA(柴田科学) 18976502 013160-51250 ガラスろ過器 51G ロート形 SIBATA(柴田科学) 18976502

ガラスろ過器 51G ロート形

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18976502 品番 013160-51250
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。

ろ過板直径(Φmm)18 容量(mL)15 材質ほうけい酸ガラス 型式51GP251G0 内径(Φmm)45 ポアサイズ(μm)160〜250 足長(mm)60 足外径(Φmm)7 フィルター穴径(μm)160〜250

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする