SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 52G ロート形
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976554
品番
013160-52250
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)
23
容量(mL)
40
材質
ほうけい酸ガラス
型式
52GP252G0
内径(Φmm)
60
ポアサイズ(μm)
160〜250
足長(mm)
75
足外径(Φmm)
7
フィルター穴径(μm)
160〜250
商品説明動画
参考になった