SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 15AG アリン形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976615
品番
013210-1540
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)
20
容量(mL)
30
材質
ほうけい酸ガラス
型式
15AGP40
内径(Φmm)
100
ポアサイズ(μm)
16〜40
足長(mm)
80
足外径(Φmm)
7
フィルター穴径(μm)
16〜40
商品説明動画
参考になった