013310-12100 ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用 SIBATA(柴田科学) 18976624 013310-12100 ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用 SIBATA(柴田科学) 18976624

ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18976624 品番 013310-12100
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。

ろ過板直径(Φmm)10 容量(mL)2 材質ほうけい酸ガラス 型式12GP100 内径(Φmm)30 ポアサイズ(μm)40〜100 足長(mm)50 足外径(Φmm)5 フィルター穴径(μm)40〜100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする