SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ガラスろ過器
ガラスろ過器 12G ロート形 微量分析用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976642
品番
013310-12250
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
ろ過板直径(Φmm)
10
容量(mL)
2
材質
ほうけい酸ガラス
型式
12GP250
内径(Φmm)
30
ポアサイズ(μm)
160〜250
足長(mm)
50
足外径(Φmm)
5
フィルター穴径(μm)
160〜250
商品説明動画
参考になった