SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
分液ロート スキーブ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976746
品番
014230-300
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
TGK品番
371-09-57-35
容量(mL)
300
材質
ほうけい酸ガラス
栓共通
19/33
寸法a(mm)
344
コック
15/35
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。