SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 漏斗(ロート)/じょうご
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用分液ロート
分液ロート スキーブ形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18976755
品番
014230-50
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
TGK品番
371-09-57-31
容量(mL)
50
材質
ほうけい酸ガラス
栓共通
15/25
寸法a(mm)
221
コック
42368
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。