014530-5001 SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形 SIBATA(柴田科学) 18977017

014530-5001 SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形 SIBATA(柴田科学) 18977017
014530-5001 SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形 SIBATA(柴田科学) 18977017

SPCガス洗浄びん 中管 三角フラスコ形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個摺合せSPC-29注文コード18977017品番014530-5001
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

三角フラスコ形状の洗浄びんと中管が、互換性のあるSPC規格になったガス洗浄びんです。上部2ヶ所のノズルでガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収させた物質の捕集等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1.5mmの穴が8ヶ所開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。

材質ほうけい酸ガラス型式500mL用全高(mm)205摺合せSPC-29ゴム止外径(Φmm)8
注意
※中管のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする