S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ボール超硬エンドミル
超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18977124
品番
GCBE 1R
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
ボール半径R(mm)
1
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03