S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ボール超硬エンドミル
超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18977133
品番
GCBE 1.5R
参考基準価格(税別)
¥13,120
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
6
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
ボール半径R(mm)
1.5
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03