SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ブフナロート
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18977157
品番
015380-045
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
適合ろ紙Φ(mm)
47
容量(mL)
70
寸法a(mm)
60
外径(Φmm)
(目皿)45
寸法b(mm)
111
上部内径(mm)
54
足外径(Φmm)
9
寸法c(mm)
32