SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ブフナロート
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18977175
品番
015380-070
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
適合ろ紙Φ(mm)
70
容量(mL)
180
寸法a(mm)
80
外径(Φmm)
(目皿)64
寸法b(mm)
157
上部内径(mm)
77
足外径(Φmm)
12
寸法c(mm)
42