DURAN
DURANの 分溜・分離・抽出・ろ過
DURANの ろ過器/ブフナロート
DURANの ブフナロート
ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18977202
品番
015400-220
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
●ガラス細孔目皿が本体に溶接されているロートです。●ろ過フィルターもガラス製のため、PTFE製目皿板が使用できない溶媒にも対応可能です。
適合ろ紙(mm)
70
容量(mL)
220
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
98
外径(Φmm)
(目皿)73
寸法b(mm)
180
上部内径(mm)
91
足外径(Φmm)
18
寸法c(mm)
55