S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
18977289
品番
GCBELS 1.5R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,840
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
GCBEのロングシャンクエンドミル。
深い部分の加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
100
刃数
2
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
寸法R(mm)
1.5
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03