S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18977307
品番
GCBELS 3R
参考基準価格(税別)
¥18,630
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
GCBEのロングシャンクエンドミル。
深い部分の加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
20
全長(mm)
120
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
寸法R(mm)
3
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03