ねじ口びん ファーメンター用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18977324 品番 016060-10002A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。

容量(mL)1000 仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付 材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム 型式GL-45 ねじ規格GL-45
注意
※オートクレーブでご使用の場合は、キャップを完全にゆるめてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする