S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
18977325
品番
GCBELS 5R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,610
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
GCBEのロングシャンクエンドミル。
深い部分の加工が可能。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
35
全長(mm)
150
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法R(mm)
5
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0〜-0.03