S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18977517
品番
GC4T 16.0
参考基準価格(税別)
¥45,650
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。
焼きばめシステム対応。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃長(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
刃数
4
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03