SIBATA(柴田科学)
試薬びん 広口 茶褐色
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1箱(10個)
1個
容量(mL)
2000
30
60
120
250
500
1000
2000
3000
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18977674
品番
017060-2000
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
2000
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
250
外径(Φmm)
125
栓サイズ(mm)
75/45
注意
※高さには栓を含みません。