SIBATA(柴田科学)
試薬びん 広口 茶褐色
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1本
1箱(10個)
1個
容量(mL)
250
30
60
120
250
500
1000
2000
3000
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18977787
品番
017080-250A
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
250
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
126
外径(Φmm)
66
栓サイズ(mm)
45/26
注意
※高さには栓を含みません。