DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18979372
品番
017230-1005A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
容量(mL)
100
材質
瓶本体:ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
105
口内径(Φmm)
17
ねじ規格
GL-32
アズワン品番
61-4411-72
胴外径(Φmm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
参考になった