DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18979415
品番
017230-2505A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
容量(mL)
250
材質
瓶本体:ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
138
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
胴外径(Φmm)
64
商品説明動画
参考になった