017250-02000 ねじ口びん 広口 セーフティコート 青キャップ付 DURAN 18979485

ねじ口びん 広口 セーフティコート 青キャップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18979485品番017250-02000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。●外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。●オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。●耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。

容量(mL)2000材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス、セーフティーコート:PU高さ(mm)248口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80耐熱温度(℃)-30~140胴外径(Φmm)136
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

柴田科学のコーティングガラス~割れても飛散しにくい実験用ガラスのヒミツ~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする