エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの パイプ
エスコの 銅管
建築用銅管
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(2本)
注文コード
18979497
品番
EA440DD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格
銅管:C1220T
全長(m)
2
肉厚(mm)
1.07
外径(Φmm)
34.92
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類