ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18979546 品番 017250-110005A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。

容量(mL)1000 材質瓶本体:ほうけい酸ガラス 高さ(mm)218 口内径(Φmm)65 ねじ規格GLS-80 胴外径(Φmm)101

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする