耐熱ねじ口びん 広口 白キャップ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 容量(mL)1000 注文コード18979634 品番017250-21000A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45〜+180℃/ISO4796準拠。

材質キャップ:ポリスルホン、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:PTFE、瓶本体:ほうけい酸ガラス 容量(mL)1000 高さ(mm)218 口内径(Φmm)65 ねじ規格GLS-80 胴外径(Φmm)101

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする