アースクリップ (キュービクル万能用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1組) 注文コード18979655 品番EA707DW-12A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥168,630
販売価格(税別)
153,300

6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度〜上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。

長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38) 質量(kg)3.4 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:300×110×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする