LEDフラッシュライト (充電池セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18979680 品番EA758E-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800

セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。

材質アルミ(本体のみ) 質量(g)100 (本体のみ) 使用電池単3×2個 照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド) 耐衝撃性能1m 明るさ(Lm)強:400、弱:50 防水性IPX4 照射距離(m)115 (強・スポット照射時) 連続点灯時間(時間)強:4、弱:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする