卓上型アンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18979707 品番EA763CH-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,790
販売価格(税別)
68,900

最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)

仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示 質量(kg)7.6 出力(W)60 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源(V)AC100 50/60Hz 出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99 機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付 周波数特性50Hz〜20kHz (偏差±3dB) 動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1) スピーカー回線選択:2回線LED表示 サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H) 波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする