エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの マイク
卓上形 マイクロフォン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18979716
品番
EA763CM-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂
長さ(mm)
マイク長:292(フレキシブルシャフト)
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-10〜+55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×165×47
周波数特性
80Hz〜12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB)
プラグ
出力プラグ:2極大形単頭プラグ
出力コード長さ(m)
約3
インピーダンス(Ω)
定格600Ω
音圧感度(dB)
-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)